絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 10(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 40(1)
有効長(mm)
- 4(1)
- 10(1)
- 35(1)
- 35.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.5
- 2.35(3)
- 3(3)
- 6(18)
- 6.3(5)
- 6.35(170)
- 6.4(2)
- 8(12)
- 8.5(4)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(178)
- 10.5(1)
- 11(4)
- 12(11)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(121)
- 19(1)
- その他(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(1)
- 85(1)
- 86(1)
ブランド
- ミヤナガ(2)
- TRUSCO(1)
- ハウスビーエム(1)
- Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
充電バイメタルカッター
Pro-Auto¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸