絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 64(1)
有効長(mm)
  • 3.2(2)
  • 22.5(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 2.35(3)
  • 3(3)
  • 6.3(5)
  • 6.35(171)
  • 6.4(2)
  • 6.5(5)
  • 8(12)
  • 8.5(4)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(176)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 12(11)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(120)
  • 19(1)
  • その他(10)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 62(2)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67.5(1)
  • 75(2)
  • 125(1)
ブランド
  • 大見工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • スターエム(2)
  • ニコテック(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • 谷口工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユニカ(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • 木工用7枚刃ホールソー EARTH MAN

    木工用7枚刃ホールソー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    滑りにくい三角シャンク。
    用途木材・合板などの大径穴あけに。材質(ドリル)ハイカーボン鋼(ホールソー)合金工具鋼軸径(Φmm)6穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/50/58/64
  • ストッパー付センタードリル 大見工業

    ストッパー付センタードリル

    大見工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51軸径(Φmm)6ドリル長(mm)120ドリル径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPホールカッター センタードリル 大見工業

    FRPホールカッター センタードリル

    大見工業
    629税込692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
  • DF超硬ホールソー用センタードリル PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホールソー用センタードリル

    PROCHI(プロチ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    DF超硬ホルソー用のセンタードリルです。
    シャンク径(Φmm)6
  • 溶着ドライダイヤモンドコア HiKOKI(ハイコーキ)

    溶着ドライダイヤモンドコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    六角軸二面幅(mm)6.35
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。質量(g)50有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • TSLホールカッター TRUSCO

    TSLホールカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • ダイヤモンドホールカッター エスコ

    ダイヤモンドホールカッター

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。
    材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6全長(mm)75砥粒ダイヤモンド
  • No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエム

    No.37 金工用自在錐用 センタードリル

    スターエム
    819税込901
    1本
    翌日出荷
    金工用自在錐のセンタードリルです。
    全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
  • アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエム

    アジャスト自在錐 共通センタードリル

    スターエム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
    全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
  • TSLカッター用センタードリル TRUSCO

    TSLカッター用センタードリル

    TRUSCO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    材質SKH51
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デュアル・ホールカッター用
    トラスコ品番353-6521全長(mm)125質量(g)40シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)8
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS全長(mm)67.5シャンク径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • MAX-CUTホールソー BM ニコテック

    MAX-CUTホールソー BM

    ニコテック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合板厚(mm)3.2
ホールソー・コアドリル
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
ホールソー・コアドリル 【通販モノタロウ】 切削工具