ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)

    コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

    Hakken(コンセック)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
    用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットArod

    アクティブ[切削工具]
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • ダイモドリルブルービット シブヤ

    ダイモドリルブルービット

    シブヤ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
    適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他取付ネジ径Aロットネジ
  • ロータリーテーブル ミスターマイスター

    ロータリーテーブル

    ミスターマイスター
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
    用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイモドリルSSSビットセット シブヤ

    ダイモドリルSSSビットセット

    シブヤ
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
    用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取。冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ。ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔。レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ。その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-182以上の機種セット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個タイプ(ボンド)B有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)

    Hakken(コンセック)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)

    スマートセパ ボンドM

    Hakken(コンセック)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
  • DIAMOND 一本物コアビット DIAMOND

    DIAMOND 一本物コアビット

    DIAMOND
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOL

    ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用

    I-TOOL
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • ハイチップ湿式DC120セット マキタ

    ハイチップ湿式DC120セット

    マキタ
    119,800税込131,780
    1枚
    3日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC120スポンジ マキタ

    ハイチップ湿式DC120スポンジ

    マキタ
    109,800税込120,780
    1枚
    3日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC120L マキタ

    ハイチップ湿式DC120L

    マキタ
    169,800税込186,780
    1枚
    3日以内出荷
  • プロコアA370 310mm コバルテック

    プロコアA370 310mm

    コバルテック
    149,980税込164,978
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)310内径(mm)304
  • プロコアA370 300mm コバルテック

    プロコアA370 300mm

    コバルテック
    139,980税込153,978
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)304内径(mm)298
  • プロコアA370 280mm コバルテック

    プロコアA370 280mm

    コバルテック
    139,980税込153,978
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)280内径(mm)274
  • プロコアA370 250mm コバルテック

    プロコアA370 250mm

    コバルテック
    109,980税込120,978
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)254内径(mm)248
  • プロコアA370 260mm コバルテック

    プロコアA370 260mm

    コバルテック
    119,980税込131,978
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)260内径(mm)254
  • Coromant Capto(R) プリメジャリングユニット サンドビック

    Coromant Capto(R) プリメジャリングユニット

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    サンドビック コロマントキャプト プリメジャーメントユニット
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ

    ユニカ
    150,512税込165,563
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。全長(mm)307有効長(mm)135
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ

    ユニカ
    131,681税込144,849
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。全長(mm)317有効長(mm)135
  • 傾斜テーブル ギガ・セレクション

    傾斜テーブル

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    テーブルが±45°傾斜します
  • ダイヤモンドコアドリル DIAMOND

    ダイヤモンドコアドリル

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
    用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm
  • SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)

    SPJ型コアドリル(000001590)

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
    用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
  • 3点式ビットセット 9インチ シブヤ

    3点式ビットセット 9インチ

    シブヤ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-2605
  • 3点式ビットセット 8インチ シブヤ

    3点式ビットセット 8インチ

    シブヤ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-2604
  • 3点式ビットセット 7インチ シブヤ

    3点式ビットセット 7インチ

    シブヤ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-2603
  • 3点式ビットセット 12インチ シブヤ

    3点式ビットセット 12インチ

    シブヤ
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
  • 3点式ビットセット 10インチ シブヤ

    3点式ビットセット 10インチ

    シブヤ
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • DIAMOND 三点式ビット 355mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 355mm

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2572材質質量(kg)2.4呼び径(mm)355有効長(mm)410
  • DIAMOND 三点式ビット 305mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 305mm

    DIAMOND
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2564材質質量(kg)2呼び径(mm)305有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 254mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 254mm

    DIAMOND
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2556材質質量(kg)1.7呼び径(mm)254有効長(mm)360
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)

    Aロット3点式ビット

    Hakken(コンセック)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC105L マキタ

    ハイチップ湿式DC105L

    マキタ
    119,800税込131,780
    1枚
    3日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC105L本体 マキタ

    ハイチップ湿式DC105L本体

    マキタ
    109,800税込120,780
    1枚
    3日以内出荷
  • ハイチップ湿式DC105L本体 マキタ

    ハイチップ湿式DC105L本体

    マキタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)。スポンジ式注水タイプ、回転で使用。スポンジ付、穴あけ深さ240mm
    適合モデル:6300T/8406/8406C
ホールソー・コアドリル