絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,336件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット LENOX(レノックス)バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セットLENOX(レノックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
超硬ホールソーメタコア ユニカ超硬ホールソーメタコアユニカ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)ユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ 日東工器ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ日東工器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。
用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,298税込6,928
1本
当日出荷
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー吸込コネクタジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23取扱説明書(1.43MB)
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
ホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径63mm なし カット深さ11mmRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径51mm なし カット深さ11mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 51mmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径40mm なし カット深さ11mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径32mm なし カット深さ11mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径25mm なし カット深さ11mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径20mm なし カット深さ11mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm RS PROホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソーイチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
サイズ(mm)64
超硬ホールソーブラック(HNC) アマダマシナリー(NCC)超硬ホールソーブラック(HNC)アマダマシナリー(NCC)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
ALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズ エスコALC用コアドリル[SDS] EA820CAシリーズエスコ
25,100税込27,610
1本
8日以内出荷
回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。
FACOM(ファコム) ホールソー 29mm | 609A29 FACOMFACOM(ファコム) ホールソー 29mm | 609A29FACOM
5,898税込6,488
1個
73日以内出荷
全長(mm)29作動範囲(mm)長さ:34
FACOM(ファコム) ホールソー 67mm | 609A67 FACOMFACOM(ファコム) ホールソー 67mm | 609A67FACOM
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
全長(mm)67作動範囲(mm)長さ:34
カク面ビット6X45° マキタカク面ビット6X45°マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
インパクトホールソー MB97HCXシリーズ ミヤコインパクトホールソー MB97HCXシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に適しています。《ご注意》電動ドリル回転専用です。インパクドライバ、ドリルドライバ等の六角ピット対辺6.3mmに適合します。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
マス専用ホールソー MB97シリーズ ミヤコマス専用ホールソー MB97シリーズミヤコ
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。《ご注意》電動ドリルドライバーは回転専用です。インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
マルチサイディングコア180 マキタマルチサイディングコア180マキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
マルチサイディングコア210 マキタマルチサイディングコア210マキタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
マルチサイディングコア200 マキタマルチサイディングコア200マキタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
コロ付カク面ビット6X60° マキタコロ付カク面ビット6X60°マキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC32SDSセット マキタハイチップ湿式DC32SDSセットマキタ
44,980税込49,478
1枚
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC32SDS本体 マキタハイチップ湿式DC32SDS本体マキタ
39,980税込43,978
1枚
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC32Lセット マキタハイチップ湿式DC32Lセットマキタ
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC45セット マキタハイチップ湿式DC45セットマキタ
52,980税込58,278
1枚
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC120セット マキタハイチップ湿式DC120セットマキタ
119,800税込131,780
1枚
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC38SDSセット マキタハイチップ湿式DC38SDSセットマキタ
48,980税込53,878
1枚
3日以内出荷
ハイチップ湿式DC54L マキタハイチップ湿式DC54Lマキタ
69,980税込76,978
1枚
3日以内出荷
ホールソー・コアドリル