カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ホールソー(22)
- 磁気ボール盤用工具(6)
- ホールソー・コアドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
全長(mm)
ブランド
ホールソー・コアドリル :「T3」の検索結果
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット
LENOX(レノックス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
磁器タイル用ダイヤモンドカッター
大見工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)36被削材磁気タイル、セラミック、石板シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)15刃厚(mm)1.75
ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,590~税込¥5,049~1個3日以内出荷有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
35SQ用シャンク
大見工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
スピードスロット超硬チップホールソー替刃32mm
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…32
スピードスロット超硬チップホールソー替刃38mm
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…38
スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm
イチネンTASCO¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…35
ホールソーセット(一般設備用)
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷51・76・86・105mm。アーバー1本。ステンレスから木材まで様々な材料の切削が可能。T3テクノロジーで耐久性大幅向上。広いスリットで切り屑を簡単に排出。ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)。
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ツバなしで、貫通作業に最適仕様●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480gアズワン品番67-0418-12
バイメタルホルソーセット
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱当日出荷から翌日出荷用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。![19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626599-210506-02.jpg)
19mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)19質量(g)100六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)![37mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626714-210506-02.jpg)
37mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)37質量(g)160六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)![38mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626723-210506-02.jpg)
38mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)38質量(g)140六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)![29mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626669-210506-02.jpg)
29mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
エスコ¥2,770税込¥3,0471本翌日出荷用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)29質量(g)120六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)
ミスターマイスター¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
























![19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626599-210506-02.jpg)
![37mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626714-210506-02.jpg)
![38mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626723-210506-02.jpg)
![29mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626669-210506-02.jpg)