絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(985)
  • タンガロイ(794)
  • 京セラ(514)
  • 三菱マテリアル(401)
  • サンドビック(348)
  • ワルター(210)
  • ケナメタル(180)
  • グーリング(157)
  • BIG DAISHOWA(103)
  • 住友電工ハードメタル(102)
  • 日研工作所(86)
  • カーメックス(65)
  • IFANGER(52)
  • SANDVIK(47)
  • HORN(29)
  • スーパーツール(25)
  • NTKカッティングツールズ(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(24)
  • MSTコーポレーション(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型 瓜生製作

    オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。
    使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
  • オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型 瓜生製作

    オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    使用空気圧力を低圧に設定されている工場でご使用ください。新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
  • オイルパルスレンチ(標準タイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ(標準タイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。
    用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6(標準型)ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口PT1/4
  • オイルパルスレンチ(低圧タイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ(低圧タイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。
    用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5(低圧型)ホース取付口PT1/4
ホルダ