リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号BR ねじれ角直刃 食付角(°)55(先端)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
89,900 税込98,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MTR
材質SKH51 シャンクストレートシャンク
1本
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)