絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(6)
  • 8.5(4)
  • 12(7)
  • 12.5(5)
  • 13(4)
  • 18(4)
  • 19(10)
  • 20(8)
  • 26.5(6)
  • 27(4)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
  • 28.5(5)
  • 30(7)
  • 30.2(4)
  • 30.3(4)
  • 30.5(13)
  • 30.8(4)
  • 31(12)
  • 40(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 32(8)
  • 42(2)
  • 50(2)
  • MT3(13)
  • MT4(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 310
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,898)
  • 60(1,888)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,325)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(730)
  • 130(712)
  • 140(770)
  • 150(1,188)
  • 160(792)
  • 200(719)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(29)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(21)
  • (2)
溝長(mm)
  • 90(2)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 190(13)
  • 205(4)
  • 210(1)
  • 230(2)
  • 235(3)
  • 237.6(1)
  • 240(1)
  • 243(1)
  • 248.5(2)
  • 249(2)
  • 249.5(2)
  • 250(6)
  • 258(2)
  • 260(3)
  • 264.6(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(4)
  • ミラクルコーティング(3)
  • 窒化処理(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
ブランド
  • グーリング(11)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 岡崎精工(6)
  • NACHI(不二越)(6)
  • ハウスビーエム(4)
  • 理研製鋼(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • 大西工業(3)
  • ケナメタル(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • スターエム(2)
  • 日研工作所(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • エココア (ECO-CORE)(2)
  • アクティブ[切削工具](2)
  • イシハシ精工(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
グーリング・三菱マテリアル・岡崎精工・NACHI(不二越)・ハウスビーエム・理研製鋼・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・大西工業・ケナメタル・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・スターエム・日研工作所・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・エココア (ECO-CORE)・アクティブ[切削工具]・イシハシ精工・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,287税込2,516
1個
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
インパクトビット ロング スターエムインパクトビット ロングスターエム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(11件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
11,470税込12,617
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
21,980税込24,178
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットM27アクティブ[切削工具]
9,398税込10,338
1本
6日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
77,980税込85,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
M/C用ガンドリル ボーテックM/C用ガンドリルボーテック
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
汎用機で使用可能マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
木工ドリル(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20DOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具