絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.97(20)
  • 0.98(21)
  • 0.99(21)
  • 1.03(12)
  • 1.04(11)
  • 1.05(11)
  • 1.1(13)
  • 1.2(14)
  • 1.3(13)
  • 1.4(14)
  • 1.7(18)
  • 1.98(12)
  • 1.99(12)
  • 2(16)
  • 2.01(13)
  • 2.02(18)
  • 2.03(13)
  • 2.04(16)
  • 2.05(15)
  • 2.1(11)
シャンク
  • ストレートシャンク(38)
刃形状
  • ストレート(28)
  • スパイラル(29)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(20)
  • 超硬合金(57)
刃長(mm)
  • 4(4)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 8(12)
  • 9(1)
  • 10(20)
  • 11(5)
  • 12(25)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 15(27)
  • 16(20)
  • 18(21)
  • 20(20)
  • 22(10)
  • 25(17)
  • 26(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 50
  • 60(129)
  • 70(120)
  • 80(154)
  • 90(120)
  • 100(173)
  • 110(143)
  • 120(120)
  • 125(105)
  • 130(169)
  • 140(102)
  • 150(190)
  • 160(153)
  • 165(99)
  • 170(143)
  • 180(122)
  • 200(94)
  • 210(84)
  • 230(96)
  • 250(81)
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiAlNコーティング(3)
  • TiCNコーティング(9)
  • TiNコーティング(2)
  • その他(4)
  • ノンコート(23)
  • 特殊コーティング(2)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(42)
  • 岡崎精工(14)
  • グーリング(9)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • 協和精工(3)
  • 大洋ツール(2)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒ工具(1)
  • WIDIN(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・グーリング・F.P.(エフ・ピー・ツール)・RYOCO(菱高精機)・ニチアロイ(日本超硬)・協和精工・大洋ツール・エスコ・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・アサヒ工具・WIDIN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
切削工具セール
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
リーマ 超硬S CSRR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRREIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
1.5x 50mm ハンドリーマー エスコ1.5x 50mm ハンドリーマーエスコ
4,150税込4,565
1個
4日以内出荷
刃径(Φmm)1.5材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)50シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-2刃数4
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
刃長l1(mm)18全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ