リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径公差(mm)+0.005~ 0 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPHR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)1
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

刃径公差(mm)0~+0.005
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45 全長L(mm)90 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)5 シャンク長l2(mm)35 食付長さT(mm)10
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR4
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1297種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数3枚刃
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)