絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 4.6(3)
  • 4.7(3)
  • 4.74(3)
  • 4.8(3)
  • 4.9(2)
  • 5(3)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(2)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(2)
  • 9.1(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(8)
刃長(mm)
  • 24(1)
  • 25(6)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 58(1)
全長(mm)
  • 90
  • 70(11)
  • 80(14)
  • 100(16)
  • 110(16)
  • 125(14)
  • 135(13)
  • 150(30)
  • 155(13)
  • 160(20)
  • 165(23)
  • 170(21)
  • 180(19)
  • 200(14)
  • 205(13)
  • 210(11)
  • 220(12)
  • 230(11)
  • 240(12)
  • 250(15)
  • 260(11)
材質
  • ハイス(8)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
刃形状
  • スパイラル(8)
スパイラル
コーティング
  • ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
  • 日研工作所(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 岡崎精工(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
日研工作所・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)とは、ドリルなどで開けられた下穴を所定の精度に仕上げるための穴仕上げ用工具の一種。首部から段付けの胴部が一体成形され、その胴部の半分程度が螺旋状の切り刃部になっています。切り刃部は、大きな角度で左にねじれているのが特徴です。超ねじれ角が鋼材加工における切削抵抗を小さくしビビリを低減しています。右回転で使用。ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)の種類としては、貫通穴用や止り穴用などがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.6(3)
4.7(3)
4.74(3)
4.8(3)
5(3)
8.9(2)
9(2)
9.1(2)
10(3)
11(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)岡崎精工
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR5EIKO(栄工舎)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HHHR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR4EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ岡崎精工
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)