絞り込み
外径(Φmm)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(3)
- 75(4)
- 100(5)
- 125(4)
- 150(4)
- 175(1)
- 200(1)
- 250(10)
- 280(1)
- 300(8)
穴径(Φmm)
- 15.88(2)
- 25.4(13)
- 31.75(3)
- 31.8(10)
- 32(12)
- 40(3)
刃厚(mm)
- 2
- 1.1(22)
- 1.2(22)
- 1.4(22)
- 1.5(31)
- 1.6(22)
- 2.5(49)
- 3(40)
- 3.5(38)
- 4(23)
- 4.5(36)
- 5(35)
- 5.5(27)
- 6(24)
- 7(30)
- 8(34)
- 10(27)
- 12(26)
- 17(27)
- 20(29)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 36(1)
- 40(2)
- 56(8)
- 68(3)
- 72(2)
- 90(1)
ピンホール径(Φmm)
- 8.5(2)
- 9(14)
- 9.0(2)
- 11(3)
ピンホール個数(個)
- 2(14)
- 4(3)
2・4
ピンホール芯間(mm)
- 45(3)
- 50(14)
- 55(1)
- 63(3)
45・50・55・63
ブランド
- 大同興業(5)
- 岡崎精工(19)
- 谷テック(10)
大同興業・岡崎精工・谷テック

HSSメタルソー(普通鋼用)
大同興業(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷から10日以内出荷厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
スリワリフライス70径
岡崎精工(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
HSS スペシャルソー(ステンレス用)
大同興業(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷から翌々日出荷ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から8日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
HSSメタルソー(普通鋼用)
谷テック¥20,980~税込¥23,078~1枚4日以内出荷普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
大同興業¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
HSSメタルソー(一般用)
大同興業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から翌々日出荷一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷から91日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 100径 穴径31.75(OK-Cコート)
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 150径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥28,980税込¥31,8781枚6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥8,498税込¥9,3481枚翌々日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
TiNメタルソー
谷テック¥39,980税込¥43,9781枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
HSSメタルソー(普通鋼用)
谷テック¥20,980税込¥23,0781枚4日以内出荷普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
TiNメタルソー
谷テック¥39,980税込¥43,9781枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
MSSメタルソー(ステンレス用)
谷テック¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から4日以内出荷クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
TiNメタルソー
谷テック¥53,980税込¥59,3781枚4日以内出荷チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
MSSメタルソー(ステンレス用)
谷テック¥31,980税込¥35,1781枚4日以内出荷クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)内径(Φmm)31.8適合機種メーカー大同興業用
HSSメタルソー(普通鋼用)
谷テック¥29,980税込¥32,9781枚4日以内出荷普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用