絞り込み
外径(Φmm)
- 45(2)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 125(2)
- 150(3)
穴径(Φmm)
- 15.875(2)
- 15.88(1)
- 25.4(11)
- 31.75(7)
刃厚(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 26(2)
- 30(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 32
- 4(18)
- 5(17)
- 6(22)
- 8(23)
- 10(24)
- 12(17)
- 14(19)
- 16(18)
- 18(22)
- 20(16)
- 22(20)
- 24(20)
- 26(19)
- 28(14)
- 30(14)
- 36(26)
- 40(17)
- 48(17)
- 56(28)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- 岡崎精工(10)
- 大洋ツール(2)
- 三洋工具(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
- MRT(1)

超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
ソリッドメタルソー
三洋工具¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
サイドカッター SC
大洋ツール¥49,980~税込¥54,978~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥219,800~税込¥241,780~1個翌日出荷から6日以内出荷外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
サイドカッター
岡崎精工¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。外径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
サイドカッター
岡崎精工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)