絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(2)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
有効長(mm)
- 15(1)
- 40(1)
全長(mm)
- 80(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35
- 2.35(3)
- 3(3)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 7.5(1)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 10(25)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(22)
- その他(3)
ブランド
- ミヤナガ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

クールダイヤ
ミヤナガ¥7,498税込¥8,2481本当日出荷穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応







![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)