絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 147(1)
- 150(2)
- 168(2)
- 170(3)
- 173(1)
- 180(2)
- 185(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 225(1)
有効長(mm)
- 110
- 15(8)
- 40(7)
- 50(7)
- 60(6)
- 80(12)
- 100(6)
- 130(66)
- 135(27)
- 150(57)
- 160(13)
- 170(8)
- 180(9)
- 200(22)
- 220(6)
- 250(55)
- 260(5)
- 300(22)
- 360(12)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミヤナガ(6)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

塩ビ管用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
塩ビ管用コアドリル(セット)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)カッター長(mm)110有効長l(mm)80
塩ビ管用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
塩ビ管用コア/ポリセットΦ185
ミヤナガ¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷トラスコ品番811-4830刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185
ミヤナガ¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷トラスコ品番811-4831刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm










![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)