絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 170(1)
- 250(2)
- 260(1)
- 300(1)
有効長(mm)
- 130(2)
- 150(1)
全長(mm)
- 170
- 100(2)
- 105(2)
- 150(4)
- 160(13)
- 172(2)
- 187(3)
- 190(6)
- 210(5)
- 220(3)
- 250(5)
- 263(4)
- 270(5)
- 282(3)
- 283(7)
- 288(3)
- 300(6)
- 308(4)
- 310(7)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ハウスビーエム(3)
- ユニカ(1)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥91,980~税込¥101,178~1本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
ドッカンコアドリル(回転用)DDHタイプ
ハウスビーエム¥49,980税込¥54,9781本7日以内出荷(センターピン方式)ヒューム管、陶管に使います。(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付穴あけ作業に使います。お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。用途用途(最適◎):塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材。用途(良好。):無筋コンクリート。用途(可能△):鉄筋コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、樹脂系人造大理石トラスコ品番216-3484全長(mm)170被削材塩化ビニール材、ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材刃径(Φmm)170有効長(mm)150









![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)