絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 10(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
有効長(mm)
- 35.5(1)
全長(mm)
- 65
- 100(2)
- 105(2)
- 150(4)
- 160(13)
- 170(4)
- 172(2)
- 187(3)
- 190(6)
- 210(5)
- 220(3)
- 250(5)
- 263(4)
- 270(5)
- 282(3)
- 283(7)
- 288(3)
- 300(6)
- 308(4)
- 310(7)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.5(1)
- 10(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30






![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)