絞り込み
ブランド
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
283件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)から絞り込む
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
939税込1,033
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビの切断に適しています。
用途新建材用(ベークライト・塩ビ)の切断。全長(mm)80仕様Sー5材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)塩化ビニール:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~201インチ当たり山数14
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
969税込1,066
1パック(6枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。全長(mm)80仕様Sー1材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
419税込461
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。全長(mm)80仕様No.8材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~101インチ当たり山数24
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
439税込483
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。全長(mm)80仕様No.1材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.01インチ当たり山数24
木工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
269税込296
1パック(2本)
当日出荷
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
419税込461
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
249税込274
1パック(2本)
翌々日出荷
木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
翌々日出荷
鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード兼用タイプEARTH MAN(2件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN
319税込351
1パック(2本)
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN(1件のレビュー)
459税込505
1パック(2本)
翌々日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(1件のレビュー)
269税込296
1パック(2本)
当日出荷
合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
木工ブレード 10TPI(木工 3枚) BLACK&DECKER木工ブレード 10TPI(木工 3枚)BLACK&DECKER
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚) BLACK&DECKERマルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
欠品中
全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
ジグソーブレードタイル用 SK(新潟精機)ジグソーブレードタイル用SK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(2枚)
翌々日出荷
タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。
用途硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型河部精密工業(KSK)
369税込406
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード木工用 ボッシュ型河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
269税込296
1箱(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
ジグソーブレードプラスチック用 兼用型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレードプラスチック用 兼用型河部精密工業(KSK)
309税込340
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
ジグソーブレード金工用 兼用型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード金工用 兼用型河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
329税込362
1箱(2本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ)京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1パック(2枚)
3日以内出荷
前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです
用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工刃渡り(mm)57全長(mm)77適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
ブレードプレート(3枚入) マキタブレードプレート(3枚入)マキタ
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷
適合機種4000
ブレード マキタブレードマキタ
9,998税込10,998
1組(5枚×10箱)
当日出荷から3日以内出荷
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,030税込1,133
1パック(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。
厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(3本)BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1式
3日以内出荷
金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。
用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
3,498税込3,848
1パック
3日以内出荷
●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など、木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)152山数10切断能力(mm)【木材】75以下【塩ビ】(パイプ材)75Φ以下・厚さ2.2~15、(板材)5~30、(ALC)75以下切断対象釘が入った木材や樹脂など刃渡り(mm)126入数(本)5
ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ)京セラインダストリアルツールズ
1,198税込1,318
1パック
3日以内出荷
アルミ、新建材の切断に適したジグソー用ブレードです オービタル付ジグソーに最適なストレート刃です
用途アルミ、新建材の切断適合機種CJ-250・MJ-50A材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)91山数(インチ当たり)14切断対象アルミ、新建材切断能力(mm)木材合板2~40切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)71切断能力(mm)合成樹脂2~40入数(本)5
湾曲ジグソーブレード エスコ湾曲ジグソーブレードエスコ
1,190税込1,309
1パック(5枚)
翌日出荷
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工 H&HH&H ジグソー(ボッシュ用)木工H&H
529税込582
1個
8日以内出荷
用途木工用適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービ材質SK全長(mm)100刃長(mm)75山数8山切断能力(mm)木材・合板4~55
H&H ジグソー 3本入(木工高速) H&HH&H ジグソー 3本入(木工高速)H&H
329税込362
1個
翌日出荷
用途木工高速切用適合機種マキタ、日立、リョービ、B&D材質SK全長(mm)80刃長(mm)63山数8山切断能力(mm)木材・合板3~35
ジグソー刃B-37 マキタジグソー刃B-37マキタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向きWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード U型 木工用 曲線用 WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 曲線用WIZ'A
599税込659
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用WIZ'A
599税込659
1個
翌々日出荷
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本
ジグソーブレード T型 6本組 WIZ'Aジグソーブレード T型 6本組WIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼シルバー/ホワイト先端T型入数6本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ブレードセット WeraブレードセットWera
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード