絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(18)
  • 2.35(3)
  • 3(297)
  • 6(126)
  • 10(1)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(152)
  • ガラス(51)
  • ステンレス(188)
  • セラミックス(49)
  • チタン・ニッケル(38)
  • 木工(21)
  • 樹脂(50)
  • 石材(6)
  • 貴金属(7)
  • 超硬合金(33)
  • 鉄(206)
  • 銅・真鍮(61)
外径(Φmm)
  • 10
  • 3(101)
  • 4(159)
  • 5(189)
  • 6(263)
  • 8(274)
  • 13(302)
  • 15(246)
  • 16(158)
  • 19(106)
  • 20(342)
  • 22(112)
  • 25(426)
  • 30(214)
  • 40(174)
  • 50(328)
  • 60(110)
  • 75(110)
  • 80(109)
  • 100(100)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • FSK(エフエスケー)(11)
  • H&H(3)
  • LUKAS(23)
  • Minimo(20)
  • NSK(ナカニシ)(47)
  • PFERD 馬印(10)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • TACT(タクト)(3)
  • TRUSCO(21)
  • イチグチ(15)
  • エスコ(57)
  • サンフレックス(15)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
  • ミニター(92)
  • ムラキ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(32)
  • リューター(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • 高島産業(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム砥石 モノタロウ

    ゴム砥石

    モノタロウ(110件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
    用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール ストレート 軸付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール 砲弾型 軸付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。形状A粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    ¥418税込¥460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • スコーライトホイルT イチグチ

    スコーライトホイルT

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軸付筒型真鍮ブラシ SK11

    軸付筒型真鍮ブラシ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
    用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
  • マイクロフラップ(10×20) イチグチ

    マイクロフラップ(10×20)

    イチグチ(11件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリライトホイルT イチグチ

    ポリライトホイルT

    イチグチ(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸径3mm軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO

    高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
    形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
  • カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • マイクロフラップ(10×10) イチグチ

    マイクロフラップ(10×10)

    イチグチ(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)10×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10本)
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(5本)
    当日出荷から11日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
  • カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
  • 研磨用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研磨用ゴム砥石 円筒タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック

    3mm軸付きゴム砥石 4本セット

    ダイテック
    ¥719~税込¥791~
    1セット(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
    用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#400)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

    ミニター
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 研削用ゴム砥石 ミニター

    研削用ゴム砥石

    ミニター
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸付研磨