絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(68)
- 6.35(7)
適合材
- その他(1)
- アルミ(33)
- ガラス(4)
- ステンレス(36)
- セラミックス(4)
- 木工(10)
- 樹脂(8)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(26)
- 銅・真鍮(17)
外径(Φmm)
- 100
- 3(101)
- 4(160)
- 5(189)
- 6(263)
- 8(274)
- 10(433)
- 13(302)
- 15(246)
- 16(158)
- 19(106)
- 20(342)
- 22(112)
- 25(427)
- 30(214)
- 40(173)
- 50(328)
- 60(110)
- 75(110)
- 80(109)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- AC[研磨材](2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- PFERD 馬印(4)
- RELIEF(2)
- SK11(8)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
- TRUSCO(12)
- イチグチ(19)
- オカスギ(1)
- サンフレックス(5)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ニューレジストン(1)
- バーテック(1)
- ミニター(3)
- ミユキ産業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- 錦(1)
- 高島産業(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーン購入法適合(17)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)
RELIEF(20件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
鋼線軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
ポリライトホイル
イチグチ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(5本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
スコーライトホイルS
イチグチ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角軸 ホイールブラシ(鋼線)
RELIEF(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
フラップホイル (直径100×幅25mm)
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付タンピコ繊維ブラシ
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
六角軸真鍮ホイル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
軸付ホイルブラシ0.3mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイラー 軸付ブラシ
バーテック(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ステンホイル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス
軸付ホイルブラシ研磨粒入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)仕様研摩粒入グリッド軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
ホイルブラシ ステンレス0.3mm
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途ステンレス、アルミ製品の研磨仕様ステンレス0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
フラップホイール
ミユキ産業¥4,198~税込¥4,618~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材各種金属
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
フラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)