絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2.34(13)
- 3(69)
適合材
- アルミ(11)
- ガラス(14)
- ステンレス(26)
- セラミックス(13)
- 樹脂(4)
- 石材(4)
- 貝殻(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(15)
- 鉄(50)
- 銅・真鍮(7)
外径(Φmm)
- 3
- 4(143)
- 5(161)
- 6(227)
- 8(234)
- 10(350)
- 13(239)
- 15(235)
- 16(92)
- 19(95)
- 20(296)
- 22(111)
- 25(397)
- 30(203)
- 40(150)
- 50(299)
- 60(103)
- 75(101)
- 80(107)
- 100(92)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- FSK(エフエスケー)(9)
- H&H(2)
- LUKAS(1)
- Minimo(5)
- NSK(ナカニシ)(16)
- PFERD 馬印(1)
- TRUSCO(4)
- ウシオ(UHT)(1)
- エスコ(3)
- サンフレックス(10)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- ノーブランド(1)
- ミニター(17)
- ムラキ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- リューター(3)
- リューター(日本精密機械工作)(12)
- 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から8日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
軸付砥石(非鉄用)
サンフレックス¥419税込¥4611個当日出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
ロングシャフト PAピンク砥石
ミニター¥7,598税込¥8,3581セット(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)3.0形状球粒度120全長(mm)90.0色ピンク砥粒PA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
イエロー砥石
ミニター¥3,500税込¥3,8501セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80全長(mm)43色イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材結合度P
軸付砥石
サンフレックス¥329税込¥3621本4日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から8日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ミニチュアホワイト砥石WA#500
ミニター¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度500色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし直径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
毛ブラシ エンド軸径3.0mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
リューター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応