絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34
  • 1.5(4)
  • 1.6(18)
  • 1.8(8)
  • 2(8)
  • 2.3(13)
  • 2.35(155)
  • 2.4(9)
  • 3(2,183)
  • 3.2(28)
  • 4(17)
  • 5(15)
  • 6(2,115)
  • 6.3(14)
  • 6.35(166)
  • 8(36)
  • 10(15)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • その他(18)
  • アルミ(172)
  • ガラス(89)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(137)
  • セラミックス(93)
  • タイル(4)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(30)
  • 樹脂(109)
  • 石材(24)
  • 貝殻(12)
  • 貴金属(32)
  • 超硬合金(63)
  • 鉄(137)
  • 銅・真鍮(99)
ブランド
  • ミニター(135)
  • サンフレックス(85)
  • リューター(日本精密機械工作)(67)
  • 永興電機工業(56)
  • NSK(ナカニシ)(48)
  • リューター(13)
  • ムラキ(9)
  • EAGLE(6)
  • Minimo(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • アルファーミラージュ(2)
  • ST-TOOLS(2)
  • ファンテック(1)
  • ミニモ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス

    ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット

    サンフレックス(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(10件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
  • 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 超硬カッタースパイラルカット ミニター

    超硬カッタースパイラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
    適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個ほか
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
  • 真鍮ブラシ3種セット サンフレックス

    真鍮ブラシ3種セット

    サンフレックス
    ¥799税込¥879
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 丸鋸 サンフレックス

    丸鋸

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
    材質鋼材軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • PVA砥石 アルファーミラージュ

    PVA砥石

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    欠品中
    軸径(Φmm)2.34形状円筒型軸長(mm)22外径(Φmm)15砥石長(mm)25
  • ペーパーポイント アルファーミラージュ

    ペーパーポイント

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
    軸径(Φmm)2.34形状円筒型
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 金属ブラシ(エンド型) ミニター

    金属ブラシ(エンド型)

    ミニター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
  • 割りピン リューター(日本精密機械工作)

    割りピン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックス

    ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(2本)
    欠品中
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
  • ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
  • EAGLEスチールバー No.1 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.1

    EAGLE(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1ケース(6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品
  • ミニモ ドリルチャック ミニター

    ミニモ ドリルチャック

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック

    超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)

    ファンテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
    用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
  • 軸付フェルト 3本組 サンフレックス

    軸付フェルト 3本組

    サンフレックス
    ¥649税込¥714
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックス

    チタンダイヤモンド砥石ヤスリ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(10枚)
    欠品中
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,988税込¥3,287
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304線径(mm)0.1
  • 軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 金属ブラシ(カップ型) ミニター

    金属ブラシ(カップ型)

    ミニター
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸付研磨