絞り込み
軸径(Φmm)
- 3.2
- 1.6(16)
- 1.8(8)
- 2(6)
- 2.3(13)
- 2.34(377)
- 2.35(135)
- 2.4(9)
- 3(1,894)
- 4(16)
- 5(14)
- 6(1,738)
- 6.3(14)
- 6.35(150)
- 8(35)
- 10(12)
- 12(7)
- 13(4)
- 16(9)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- エスコ(11)
- DREMEL(ドレメル)(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- サンフレックス(1)
- 東京オートマック(1)
- LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ
サンフレックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。用途短時間でけば立ちを除去。セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3適正回転数(min-1)5000~10000
サンディング/グラインディングセット
DREMEL(ドレメル)¥3,998税込¥4,3981セット(31個)当日出荷サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター
DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。用途彫刻/削り出し
軸付ブラシ
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
LESSMANN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
フラップホイール
DREMEL(ドレメル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
タングステンカッター 矢型
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨リング付アーバー
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
構成刃超硬カッター
エスコ¥6,340税込¥6,9741本翌日出荷グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター
エスコ¥5,810税込¥6,3911本翌日出荷ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
軸付フラップホイール
エスコ¥1,940税込¥2,1341本翌日出荷サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
軸付フラップホイール
エスコ¥1,940税込¥2,1341本翌日出荷細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
軸付砥石
エスコ¥790税込¥8691パック(2本)翌日出荷バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
軸付砥石
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付ブラシ
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(2本)翌日出荷溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
エングレービングカッター
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2個)当日出荷木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。用途彫刻・削り出し
タングステンカッター 卵型
PROXXON(プロクソン)¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンカッター 筒型
PROXXON(プロクソン)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応