絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(1,249)
  • ミニター(1,176)
  • NSK(ナカニシ)(372)
  • サンフレックス(337)
  • ヤナセ(柳瀬)(336)
  • リューター(日本精密機械工作)(295)
  • イチグチ(266)
  • TRUSCO(204)
  • スーパーツール(170)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(151)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(88)
  • リューター(83)
  • TAG(76)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(74)
  • 高島産業(73)
  • ムラコ(71)
  • コーワ(70)
  • ビアックス(63)
軸径(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2(6)
  • 2.3(13)
  • 2.34(352)
  • 2.35(134)
  • 2.4(10)
  • 3(1,834)
  • 3.2(29)
  • 4(13)
  • 5(14)
  • 6(1,686)
  • 6.3(13)
  • 6.35(146)
  • 8(37)
  • 10(13)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • その他(22)
  • アルミ(1,551)
  • ガラス(594)
  • コンクリート(19)
  • サイディング(3)
  • ステンレス(1,714)
  • セラミックス(548)
  • タイル(15)
  • チタン・ニッケル(26)
  • 木工(223)
  • 樹脂(770)
  • 石材(191)
  • 石膏ボード(1)
  • 貝殻(25)
  • 貴金属(73)
  • 超硬合金(412)
  • (1,753)
  • 銅・真鍮(720)
外径(Φmm)
  • 3(91)
  • 4(133)
  • 5(154)
  • 6(218)
  • 8(219)
  • 10(321)
  • 13(216)
  • 15(227)
  • 16(89)
  • 19(93)
  • 20(280)
  • 22(107)
  • 25(385)
  • 30(206)
  • 40(151)
  • 50(305)
  • 60(104)
  • 75(107)
  • 80(103)
  • 100(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(697)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(172)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(30件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ軸付きホイールワイヤーブラシモノタロウ(73件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(109件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ六角軸ワイヤーブラシセットモノタロウ(41件のレビュー)
519税込571
1セット(3個)ほか
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35
六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ六角軸ホイールワイヤーブラシモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線モノタロウ(31件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線モノタロウ(28件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線
六角軸筒型ワイヤーブラシ モノタロウ六角軸筒型ワイヤーブラシモノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。毛丈(mm)27外径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35全長(mm)78最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)25線径(Φmm)0.3
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)インパクト用ベタディスク シールはがし用ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ダイヤモンドバー SK11六角軸ダイヤモンドバーSK11(9件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線モノタロウ(5件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6.35線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線軸長(mm)33
六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11六角軸ロータリーバー鉄工用SK11(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式モノタロウ(22件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。毛丈(mm)27筒径(Φmm)16軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3筒長(mm)23
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式モノタロウ(43件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。毛丈(mm)27筒径(Φmm)16軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3筒長(mm)23
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
クリーニングブラシ セット モノタロウクリーニングブラシ セットモノタロウ(55件のレビュー)
539税込593
1セット(9本)
当日出荷
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
ワイヤースパイラルブラシ SK11ワイヤースパイラルブラシSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ六角軸フェルトホイール インパクト用モノタロウ(8件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)30×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(20件のレビュー)
268税込295
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
サビ取りアフロ君 SK11サビ取りアフロ君SK11(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線RELIEF(6件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
六角軸 5pc ワイヤーブラシセット 高芝ギムネ製作所六角軸 5pc ワイヤーブラシセット高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
六角軸ワイヤーブラシセット E-Value六角軸ワイヤーブラシセットE-Value(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角軸ナイロンブラシ SK11六角軸ナイロンブラシSK11(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。適合材鉄、樹脂、木材など軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])4500対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)切断ホイールセットヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
739税込813
1箱(4本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
...
軸付研磨