絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(12)
  • 2.35(4)
  • 3(4)
適合材
  • 貝殻
  • その他(125)
  • アルミ(1,822)
  • ガラス(627)
  • コンクリート(19)
  • サイディング(3)
  • ステンレス(2,131)
  • セラミックス(580)
  • タイル(15)
  • チタン・ニッケル(260)
  • 木工(306)
  • 樹脂(947)
  • 石材(194)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(97)
  • 超硬合金(446)
  • (2,314)
  • 銅・真鍮(773)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4~5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
ブランド
  • サンフレックス(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • SK11(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)切断ホイールセットヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)
739税込813
1箱(4本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)クリーニングブラシセットヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 50Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックスチタンダイヤモンド砥石ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11
539税込593
1本
当日出荷
金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。粒度280軸径(Φmm)2.35適合材金属、貝殻など材質砥材入りゴム許容回転数(min-1[r.p.m])30000
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 75Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
軸付オフセット型ダイヤ SK11軸付オフセット型ダイヤSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
579税込637
1本
当日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
ダイヤカッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)ダイヤカッター(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
369税込406
1本
5日以内出荷
石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。
適合材石材・ガラス・貝殻寸法(mm)Φ22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34サンフレックス(1件のレビュー)
309税込340
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材GC材適合材石材、ガラス、貝殻等
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34サンフレックス
1,698税込1,868
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34サンフレックス
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。外径(mm)1.9高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34サンフレックス
1,598税込1,758
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
非鉄用 軸付砥石 4本組 サンフレックス非鉄用 軸付砥石 4本組サンフレックス
959税込1,055
1箱(4本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)4~5
非鉄用 軸付砥石 2本組 サンフレックス非鉄用 軸付砥石 2本組サンフレックス
479税込527
1箱(2本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34サンフレックス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-240、No.H-246、No.H-246、No.H-252、No.H-270許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス、貝殻等
セレクトセット(貝殻細工用) サンフレックスセレクトセット(貝殻細工用)サンフレックス
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途貝殻細工セット、切断、彫刻、削り、磨き、ツヤ出しのパーツをセットセット内容H-262、H-270、H-298、H-472、H-400、H-700×2ヶ軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材貝殻
ダイヤモンド砥石 サンフレックスダイヤモンド砥石サンフレックス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
軸付研磨