ミニフラップホイルニューレジストン当日出荷から41日以内出荷
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
コットンポインターニューレジストン当日出荷から48日以内出荷
【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。
アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。
素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
ダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン当日出荷から62日以内出荷
【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】
メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
砂噛みも一発除去できる研削力があります。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
変形摩耗せず、刃こぼれしません。
形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
コットンホイル T-1ニューレジストン3日以内出荷から4日以内出荷
【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
コットンホイル T-27ニューレジストン3日以内出荷
【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
内径(Φmm)15外径(Φmm)100厚さ(mm)6形状平型