絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(20)
- 6(46)
- 25(2)
- 35(2)
適合材
- アルミ(5)
- サイディング(1)
- ステンレス(5)
- 鉄(9)
ブランド
- 高島産業
- ミニター(1,204)
- エスコ(1,078)
- NSK(ナカニシ)(360)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(266)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(169)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- Minimo(84)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
特価

ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ホイールブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,298~税込¥1,428~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス傘型ブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ミニホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥899~税込¥989~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ
高島産業¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥689~税込¥758~1本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付カップブラシ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン 軸付ミニホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
パキン 軸付ミニホイールブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材パキン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚
高島産業¥5,198税込¥5,7181本15日以内出荷毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,398~税込¥1,538~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥839~税込¥923~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥809~税込¥890~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
BRH線(強力) 筒型ブラシ M10ネジ
高島産業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3全高(mm)60毛丈(mm)20外径(Φmm)20毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)20ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
底磨き型ブラシ 直型(筒型) 短毛丈タイプ
高島産業¥629~税込¥692~1本15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型ブラシ
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUS筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型軸付ブラシ ステンレス
高島産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です。用途各種金属の製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。押出し型、金型のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取りトラスコ品番591-9023材質ステンレス軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)31毛材ステンレス金具径(mm)38外径(mm)100金具幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
シリコン砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ
高島産業¥8,898~税込¥9,788~1個15日以内出荷樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛丈35シャンク寸法Φ6×35LRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ
高島産業¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛材セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0毛丈35シャンク寸法Φ6×35L番手#120RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 スプリング付き
高島産業¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8748材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型ブラシ
高島産業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下。吸水率が低く、湿潤条件には強い。ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。用途機械加工部品のバリ取り。パンチング後のエッジ仕上げ。セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理。塗装の前処理。プリント基板の表面処理。ギヤ・ピニオン等のバリ取り。テスト研磨にも最適です。材質セラミック砥粒入りナイロン612軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛色紺RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロン スーパーミニホイールブラシ
高島産業¥6,298税込¥6,9281本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.3毛材砥粒入りナイロン SG-A#1000金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ毛材 スーパーミニホイールブラシ
高島産業¥7,998税込¥8,7981本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スーパーミニホイールブラシ
高島産業¥3,998~税込¥4,398~1本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン スーパーミニホイールブラシ
高島産業¥6,198税込¥6,8181本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 スーパーミニホイールブラシ
高島産業¥3,998~税込¥4,398~1本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒軸付ホイールブラシ
高島産業¥3,098~税込¥3,408~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 軸付カップブラシ
高島産業¥2,798~税込¥3,078~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥889~税込¥978~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 軸付ミニホイールブラシ
高島産業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材セラミック砥粒入りナイロン#120金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒 軸付ミニベベルブラシ
高島産業¥3,698~税込¥4,068~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥689~税込¥758~1本3日以内出荷から15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応