カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ロータリーバー(2)
- 軸付ダイヤモンド砥石(1)
- フラップホイール(1)
- 軸付研磨
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
軸付研磨 :「NORITAKE」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

卓上グラインダ用 切削盤用 GC
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16色緑砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
ダイヤモンド軸付インターナル
NORITAKE(ノリタケ)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(5本)ほか4日以内出荷鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
ノリタケスーパーホーク 1000Cシリーズ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥8,998~税込¥9,898~1箱(25枚)6日以内出荷柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少ないです。吸い付くような使用感です。用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の削り・磨き作業