絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バイス

524件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRクイックジョーチェンジ用Tナット 北川鉄工所

    BRクイックジョーチェンジ用Tナット

    北川鉄工所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
  • MFSC アングルグリッパー Fairlane

    MFSC アングルグリッパー

    Fairlane
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-9694材質超硬 HRC72
  • エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-135

    共立
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
    トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
  • エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-180

    共立
    579,800税込637,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
    トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
  • エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金 共立

    エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金

    共立
    109,800税込120,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    適合機種KAW-135全幅(mm)135全高(mm)56
  • 油圧両締めセンターバイス KW-150用口金 共立

    油圧両締めセンターバイス KW-150用口金

    共立
    219,800税込241,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    仕様締付可能範囲(Φ):10~90トラスコ品番245-7508材質S50C(焼入)全長(mm)45全幅(mm)144全高(mm)86
  • エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金 共立

    エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金

    共立
    129,800税込142,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    適合機種KAW-180全幅(mm)180全高(mm)81
  • メカ増力マシンバイス 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス

    津田駒工業
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力 RS PRO

    RS PRO バイス・万力

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 50mm。ジョー開口 = 35mm。ジョー深さ = 30.5mm。取付け = ボルト、クランプ。重さ = 1kg。。RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。 RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS PRO バイス・万力 RS PRO

    RS PRO バイス・万力

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    バイスの種類 = ドリルバイス。ジョー幅 = 100mm。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 32mm。取付け = ネジ。重さ = 5.4kg。。RS Pro ドリルプレスバイス. ドリルプレスバイスは、どのような用途に使用されますか.. この RS Pro ドリルバイスは、ドリル又は機械加工を行う前に加工物をクランプするのに最適です。この加工物はバイスの大容量パラレルジョーの間にしっかりと固定されるため、ドリルビットが加工物の表面に接触したときに、移動することなく、最も困難な穴あけ作業を正常に実施できます。 RS Pro ドリルプレスバイスフレーム及び可動部品は特殊鋳鉄製で、ジョーは硬化合金スチール製です。ジョーは硬化及び接地が施され、プリズムジョーにより水平方向及び垂直方向の丸形バーをクランプできます。特長と利点. ドリル作業が困難な場合にも最適 大規模なワークロード容量 頑丈な設計 要件に応じたさまざまなサイズ 鋳鉄製のバイスのフレーム部分と可動部分 硬化ジョーと研磨ジョー スチール製のバイスジョー ベースに 6 つのねじ穴設計. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS PRO バイス・万力 RS PRO

    RS PRO バイス・万力

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    バイスの種類 = ドリルバイス。ジョー幅 = 80mm。ジョー開口 = 80mm。ジョー深さ = 32mm。取付け = ネジ。重さ = 4.5kg。。RS Pro ドリルプレスバイス. ドリルプレスバイスは、どのような用途に使用されますか.. この RS Pro ドリルバイスは、ドリル又は機械加工を行う前に加工物をクランプするのに最適です。この加工物はバイスの大容量パラレルジョーの間にしっかりと固定されるため、ドリルビットが加工物の表面に接触したときに、移動することなく、最も困難な穴あけ作業を正常に実施できます。 RS Pro ドリルプレスバイスフレーム及び可動部品は特殊鋳鉄製で、ジョーは硬化合金スチール製です。ジョーは硬化及び接地が施され、プリズムジョーにより水平方向及び垂直方向の丸形バーをクランプできます。特長と利点. ドリル作業が困難な場合にも最適 大規模なワークロード容量 頑丈な設計 要件に応じたさまざまなサイズ 鋳鉄製のバイスのフレーム部分と可動部分 硬化ジョーと研磨ジョー スチール製のバイスジョー ベースに 6 つのねじ穴設計. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS PRO バイス・万力 RS PRO

    RS PRO バイス・万力

    RS PRO
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 150mm。ジョー開口 = 190mm。ジョー深さ = 100mm。取付け = ネジ。重さ = 17kg。。ドロップ鍛造平行ベンチバイス. RS PRO の高品質ドロップ鍛造ベンチバイスは、汎用用途に最適です。平行ジョーで正確にクランプし、バイスは卓上にボルトで固定して、加工物や材料を確実にクランプし、保持するように設計されています。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、ローレット加工されたジョーは硬鋼製です。接着のために材料を所定の位置に保持し、金属加工のために加工物をまとめて保持するのに最適です。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 すべてスチール製 誘導硬化ジョー及びアンビル( HRC 52 → 58 ) ローレット加工ジョー 用途 エンジニアバイスとも呼ばれるヘビーデューティベンチバイスで、実際にはさまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO バイス・万力 RS PRO

    RS PRO バイス・万力

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 65mm。ジョー開口 = 60mm。ジョー深さ = 30mm。取付け = クランプ。重さ = 2.1kg。。RS Pro G クランプスイベルベンチバイスです. RS PRO のこの軽量ベンチバイスは、汎用用途に最適で、 360 ° 調整できるようにスイベルプラットフォームに取り付けられます。このバイスは、高品位鋳鉄製で、調整可能な G クランプを備え、表面に固定できます。クランプ動作が簡単なため、バイスは非常に持ち運びやすく、高い汎用性を発揮します。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、金属加工用に部材を接着して固定するために、材料を所定の位置に保持するのに最適です。一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 鋳鉄製のバイス構造 鋼製ジョー 360 ° 回転バイスヘッド G クランプアタッチメント 用途 実際、このミニベンチバイスはエンジニアバイスとも呼ばれ、さまざまな用途に適しています。作業台の端に固定できるように設計されているバイスでは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途にも耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO ネオプレンパッド RS PRO

    RS PRO ネオプレンパッド

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M10六角ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ネオプレンパッド RS PRO

    RS PRO ネオプレンパッド

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M5 六角ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ネオプレンパッド RS PRO

    RS PRO ネオプレンパッド

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = キャップ併用可能製品 = M4 六角ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    スイベルフットカバー. ネオプレン製フットカバー。5個パックで販売 スイベルフットスピンドルに合わせて設計されたカバーで、クランプ固定時に研磨面や傷付きやすい面を保護
    仕様タイプ = ネオプレーンスイベルフットカバー併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
    仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm
    仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    スイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属
    仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO バイス・万力アクセサリ RS PRO

    RS PRO バイス・万力アクセサリ

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    スイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属
    仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイス用クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス用クランプセット

    ミスターマイスター
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    マシンバイスをミーリングテーブルに固定するときに必要なクランプです。
    セット内容六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)

    ミスターマイスター
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)

    ミスターマイスター
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1セット(1組)
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
  • コンパクトバイスTKB用 ハンドル TRUSCO

    コンパクトバイスTKB用 ハンドル

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番414-9670適合機種TKB-75品名ハンドル
  • ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー

    ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

    レニショー
    63,980税込70,378
    1個
    32日以内出荷
    パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646アズワン品番67-5639-46
  • ミニバイス メートル法 M6 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー

    ミニバイス メートル法 M6 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

    レニショー
    64,980税込71,478
    1個
    32日以内出荷
    パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581アズワン品番67-5639-45
  • ミニバイス メートル法 M4 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー

    ミニバイス メートル法 M4 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

    レニショー
    63,980税込70,378
    1個
    32日以内出荷
    パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614アズワン品番67-5639-44
  • ユニバーサル超精密バイス エスコ

    ユニバーサル超精密バイス

    エスコ
    50,600税込55,660
    1個
    翌日出荷
    回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
  • ドリルセット(HSS) エスコ

    ドリルセット(HSS)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1セット
    翌日出荷
    先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
  • レベリングベース用サブプレート 大野精工

    レベリングベース用サブプレート

    大野精工
    44,980税込49,478
    1台
    33日以内出荷
    大野精工レベリングベース用の専用プレートです。
    仕様●大野精工PADシリーズ用サブプレートです。アズワン品番65-8311-45
  • ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ 大野精工

    ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ

    大野精工
    149,800税込164,780
    1台
    33日以内出荷
    。ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
    仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-44
  • ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ 大野精工

    ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ

    大野精工
    129,800税込142,780
    1台
    33日以内出荷
    ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
    仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-43
バイス