絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ナベヤ(108)
- VERTEX(バーテックス)(77)
- ジェラルディ(44)
- TRUSCO(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 北川鉄工所(24)
- エスコ(19)
- ギガ・セレクション(19)
- RS PRO(16)
- 津田駒工業(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- 共立(8)
- ミスターマイスター(8)
- ファーステック(8)
- ブロッカース・ホイヤー社(6)
- ニューストロング販売(4)
- SSPOWER(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: バイス
商品豆知識

精密ツールメーカーズバイス
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス5連バイス
ナベヤ¥2,398,000税込¥2,637,8001個3日以内出荷ETO-125THを5台使用してあります。 同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。 マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス
ナベヤ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ
ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口幅(mm)156口開き(mm)300口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイトMCジグバイス
ナベヤ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口幅(mm)160口開き(mm)350口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ
ナベヤ¥7,798税込¥8,5781組3日以内出荷適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781セット(4個)3日以内出荷適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース
ナベヤ¥32,980~税込¥36,278~1セット(2個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルラウンド口金
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1セット(4個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。適合機種LT5AU全サイズセット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット
ナベヤ¥39,980~税込¥43,978~1セット(2個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1セット(2個)17日以内出荷から66日以内出荷寸法L(mm)25.5寸法H(mm)14寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1台ほか3日以内出荷から46日以内出荷ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト アルミダブルクランプバイス
ナベヤ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。口幅(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト ダブルクランプバイス
ナベヤ¥359,800~税込¥395,780~1個3日以内出荷出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス
ナベヤ¥629,800~税込¥692,780~1個3日以内出荷同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMC精密マシンバイス
ナベヤ¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、ハンドル(1本)、当金(1個)仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト精密マシンバイスL型
ナベヤ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)29口幅(mm)152口開き(mm)207口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト精密マシンバイス
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトFA精密マシンバイス
ナベヤ¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。口幅(mm)76口深(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)12
ロックタイトFAクイックONEバイス
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール
ナベヤ¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個61日以内出荷横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス
ナベヤ¥679,800~税込¥747,780~1個61日以内出荷同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス
ナベヤ¥339,800~税込¥373,780~1個46日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス SJ口金タイプ
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1個46日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス
NEOTEC(榮製機)¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
HARP マイクロアングルバイス
ハープ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6215セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)70高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76質量(g)630全幅(mm)25全高(mm)187口幅(mm)20開き幅(mm)23口深(mm)12傾斜角度(°)約60取付可能板厚(mm)最大44