絞り込み
最大口開き(mm)
- 65(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 201(1)
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(4)
- ナベヤ(108)
- VERTEX(バーテックス)(77)
- ジェラルディ(44)
- TRUSCO(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 北川鉄工所(24)
- エスコ(19)
- RS PRO(17)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- 共立(8)
- ミスターマイスター(8)
- ファーステック(8)
- ブロッカース・ホイヤー社(6)
- ニューストロング販売(4)
- SSPOWER(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- ブランドをもっと見る

ボール盤バイス
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ワイヤーカットクランプ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥31,980~税込¥35,178~1個100日以内出荷硬度HRC50-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
ギガ・セレクション¥93,980~税込¥103,378~1台100日以内出荷硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】
ギガ・セレクション¥519,800~税込¥571,780~1台100日以内出荷手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。材質SUS420硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
精密サインプレート【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中材質スチール硬度HRC55-58直角度(mm)0.005/100以内角度(°)0~60平行度(mm)0.005/100以内到達点距離精度(mm)【センター】~0.005
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
ギガ・セレクション¥279,800~税込¥307,780~1台100日以内出荷浮き上がり防止機能付き材質STAVAX硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
SKS精密複角度サインバイス
ギガ・セレクション¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密サインバイス
ギガ・セレクション¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力締め付けタイプの小型バイスです。材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷ステンレス製の精密バイス材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷小型のワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷超小型ワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
縦横兼用ロータリテーブル
ギガ・セレクション¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"