絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: バイス

533件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1セット(1組)
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
  • コンパクトバイスTKB用 ハンドル TRUSCO

    コンパクトバイスTKB用 ハンドル

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番414-9670適合機種TKB-75品名ハンドル
  • ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー

    ミニバイス メートル法 M8 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

    レニショー
    63,980税込70,378
    1個
    32日以内出荷
    パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646アズワン品番67-5639-46
  • ミニバイス メートル法 M6 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー

    ミニバイス メートル法 M6 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

    レニショー
    64,980税込71,478
    1個
    32日以内出荷
    パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581アズワン品番67-5639-45
  • ミニバイス メートル法 M4 MINV HT58 A32 B32 ADJ11 レニショー

    ミニバイス メートル法 M4 MINV HT58 A32 B32 ADJ11

    レニショー
    63,980税込70,378
    1個
    32日以内出荷
    パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
    仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614アズワン品番67-5639-44
  • ユニバーサル超精密バイス エスコ

    ユニバーサル超精密バイス

    エスコ
    50,600税込55,660
    1個
    翌日出荷
    回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
  • ドリルセット(HSS) エスコ

    ドリルセット(HSS)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1セット
    翌日出荷
    先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
  • レベリングベース用サブプレート 大野精工

    レベリングベース用サブプレート

    大野精工
    44,980税込49,478
    1台
    33日以内出荷
    大野精工レベリングベース用の専用プレートです。
    仕様●大野精工PADシリーズ用サブプレートです。アズワン品番65-8311-45
  • ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ 大野精工

    ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ

    大野精工
    149,800税込164,780
    1台
    33日以内出荷
    。ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
    仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-44
  • ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ 大野精工

    ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ

    大野精工
    129,800税込142,780
    1台
    33日以内出荷
    ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。支持点に精密ボールを採用。
    仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28アズワン品番65-8311-43
  • FT-WPF ワイヤーカット用割出台 ファーステック

    FT-WPF ワイヤーカット用割出台

    ファーステック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    30日以内出荷
    焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
    材質STAVAX質量(kg)9.6精度15°±5"精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.015貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割把握範囲(mm)Φ3-30
  • FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WEV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
    直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
  • FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WFV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
    材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
  • FT-WAV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WAV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    30日以内出荷
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
  • FT-WBV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WBV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷
    同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
    材質STAVAX厚さ(mm)開口部:22質量(kg)2.8最大開き(mm)開口部:40直角度(mm)0.005/100深さ(mm)開口部:25平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
  • FT-WST レベリングベース ファーステック

    FT-WST レベリングベース

    ファーステック
    179,800税込197,780
    1台
    30日以内出荷
    材質STAVAX直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
  • FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WPV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
  • マルチワークストッパー ファーステック

    マルチワークストッパー

    ファーステック
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです 同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
    付属品T溝幅16用Tスロットナット1個付属(M8)材質アルミ合金質量(kg)0.8本体高さ(mm)70~170
  • 測定用搬送パレット ナベヤ

    測定用搬送パレット

    ナベヤ
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    測定用バイス専用の搬送パレットです。最大10台までバイスを固定して搭載が出来ます。複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい場合に最適です
    仕様●材質:S50Cアズワン品番65-5532-61
  • ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット TRUSCO

    ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付ステンレスバイス TRUSCO

    回転台付ステンレスバイス

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
    付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
  • スペアチップ BAHCO(バーコ)

    スペアチップ

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2928用スペアチップです。
  • イジェクタースプリング BAHCO(バーコ)

    イジェクタースプリング

    BAHCO(バーコ)
    259税込285
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5655
  • アダプター BAHCO(バーコ)

    アダプター

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-7232
  • アダプター BAHCO(バーコ)

    アダプター

    BAHCO(バーコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5712
  • ワークショップバイス 165mm/0-152mm エスコ

    ワークショップバイス 165mm/0-152mm

    エスコ
    75,100税込82,610
    1台
    翌日出荷
    パイプもクランプできます。
    材質鋳鉄質量(kg)18径(Φmm)【パイプ能力】6~50最大開口(mm)152口幅(mm)165
  • 精密バイスⅠ型 理研計測器

    精密バイスⅠ型

    理研計測器
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です。 全面総焼き入れ品です。
    全高(mm)62口幅(mm)62口開き(mm)77口深(mm)29
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット

    ブロッカース・ホイヤー社
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途非常にデリケートなワークのホールドに。
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws ゴムフラット ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws ゴムフラット

    ブロッカース・ホイヤー社
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途薄肉チューブ、木材、プラスチック部品のホールドに。
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミニュートラル ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミニュートラル

    ブロッカース・ホイヤー社
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途固いホールドを必要とする作業に。材質アルミニウム
  • バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社

    バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付

    ブロッカース・ホイヤー社
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
    用途デリケートなワークのホールドに。材質ポリウレタン
  • SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密複角度サインバイス

    ギガ・セレクション
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密バイス ギガ・セレクション

    SKS精密バイス

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)120(口金)質量(kg)10.7最大開き(mm)150(口金)精度平行度/直角度:0.003mm以内深さ(mm)40(口金)
バイス