絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・105・120・150・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
40・60・65・75・80・90・95・100・105・110・115・120・125・130・140・150・160・165・170・200・全長(mm)をもっと見る
コーティング
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハンドリーマ

396件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7(27)
8(30)
9(28)
10(30)
10.5(26)
11(28)
11.5(18)
12(30)
13(26)
14(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°関連資料(1.87MB)外径公差0/+0.005
ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドショートテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
超硬ソリッド裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッド裏ザグリカッターEIKO(栄工舎)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃刃形右刃斜刃10°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.46MB)
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターロングEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)超硬ソリッドWアンギュラーカッターEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
ロングハンドリーマー LHR 大洋ツールロングハンドリーマー LHR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ岡崎精工
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHR0シリーズ岡崎精工
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ 岡崎精工ハンドリーマ(百分台) HRMシリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に最適
ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー三洋工具
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー 三洋工具先ムクチャッキングリーマー三洋工具
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッド センターリーマー 三洋工具ソリッド センターリーマー三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685グーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676 グーリングハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675 グーリングハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
73 バリトリコウグ (1 1/2ー3インチ) RIDGID(日本エマソン)73 バリトリコウグ (1 1/2ー3インチ)RIDGID(日本エマソン)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
プラスティック管用バリ取り工具でPVCも可。 高グレード鋼に専用設計の長寿命切削刃を取り付け。 滑りにくいビニール製ハンドグリップ。 プラスチック管の内外面バリ取り作業に最適です。
用途プラスチック管用
227S ステンレス リーマー RIDGID(日本エマソン)227S ステンレス リーマーRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
銅管、鋼管、ステンレス管の内外面バリ取り加工が可能です。 焼入れ鋼構造。 インチ/ミリ目盛り付。
用途ステンレス管用
クランク型リーマー JAPPYクランク型リーマーJAPPY
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
4.5x 85mm ハンドリーマー エスコ4.5x 85mm ハンドリーマーエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4.5材質コバルトハイス刃長(mm)45全長(mm)85シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-8刃数4
4.0x 80mm ハンドリーマー エスコ4.0x 80mm ハンドリーマーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)80シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-7刃数4
3.5x 75mm ハンドリーマー エスコ3.5x 75mm ハンドリーマーエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3.5材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)75シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-6刃数4
3.0x 72mm ハンドリーマー エスコ3.0x 72mm ハンドリーマーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3材質コバルトハイス刃長(mm)40全長(mm)72シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-5刃数4
2.5x 65mm ハンドリーマー エスコ2.5x 65mm ハンドリーマーエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5材質コバルトハイス刃長(mm)35全長(mm)65シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-4刃数4
20.0x220mm ハンドリーマー エスコ20.0x220mm ハンドリーマーエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)20材質コバルトハイス刃長(mm)110全長(mm)220シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-39刃数4
19.0x210mm ハンドリーマー エスコ19.0x210mm ハンドリーマーエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)19材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)210シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-37刃数4
18.0x200mm ハンドリーマー エスコ18.0x200mm ハンドリーマーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)18材質コバルトハイス刃長(mm)105全長(mm)200シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-35刃数4
17.0x190mm ハンドリーマー エスコ17.0x190mm ハンドリーマーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)17材質コバルトハイス刃長(mm)100全長(mm)190シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-33刃数4
2.0x 60mm ハンドリーマー エスコ2.0x 60mm ハンドリーマーエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)60シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-3刃数4
15.0x175mm ハンドリーマー エスコ15.0x175mm ハンドリーマーエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)15材質コバルトハイス刃長(mm)90全長(mm)175シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-29刃数4
14.0x165mm ハンドリーマー エスコ14.0x165mm ハンドリーマーエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)14材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)165シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-27刃数4
13.0x160mm ハンドリーマー エスコ13.0x160mm ハンドリーマーエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)13材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)160シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-25刃数4
12.5x155mm ハンドリーマー エスコ12.5x155mm ハンドリーマーエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12.5材質コバルトハイス刃長(mm)80全長(mm)155シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-24刃数4
12.0x150mm ハンドリーマー エスコ12.0x150mm ハンドリーマーエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)150シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-23刃数4
11.5x145mm ハンドリーマー エスコ11.5x145mm ハンドリーマーエスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)11.5材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)145シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-22刃数4
11.0x140mm ハンドリーマー エスコ11.0x140mm ハンドリーマーエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)11材質コバルトハイス刃長(mm)75全長(mm)140シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-21刃数4
ハンドリーマ