絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 3(12)
- 3.5(11)
- 3.8(10)
- 4(17)
- 4.5(16)
- 5(10)
- 5.5(13)
- 6(23)
- 6.5(16)
- 7(17)
- 8(25)
- 9(18)
- 10(28)
- 10.1(12)
- 10.2(12)
- 10.5(23)
- 11(15)
- 11.5(16)
- 12(20)
- 15(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(6)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(13)
- 超硬合金(3)
シャンク
- ストレートシャンク(11)
- テーパシャンク(2)
刃長(mm)
- 30(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 85(10)
- 160(1)
- 200(4)
全長(mm)
- 130(1)
- 165(11)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 280(2)
- 285(1)
- 300(1)
130・165・170・180・190・230・250・280・285・300
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(8)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- 三洋工具(2)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(5)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・三洋工具・大洋ツール・岡崎精工
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(17)
6(23)
6.5(16)
7(17)
8(25)
9(18)
10(28)
10.5(23)
11.5(16)
12(20)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら