絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.11(4)
- 7.12(3)
- 7.13(3)
- 7.14(3)
- 7.15(3)
- 7.16(3)
- 7.17(3)
- 7.18(3)
- 7.19(3)
- 7.2(5)
- 7.21(3)
- 7.22(3)
- 7.3(6)
- 7.4(5)
- 7.41(5)
- 7.42(5)
- 7.43(5)
- 7.44(5)
- 7.5(10)
- 7.6(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(9)
- スパイラル(4)
シャンク
- ストレートシャンク(11)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(9)
- 超硬合金(3)
刃長(mm)
- 20(2)
- 35(1)
- 45(1)
- 55(13)
全長(mm)
- 110
- 60(21)
- 65(18)
- 80(31)
- 90(25)
- 100(35)
- 105(18)
- 115(24)
- 120(21)
- 125(24)
- 130(34)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(22)
- 165(28)
- 170(25)
- 185(19)
- 200(23)
- 210(21)
- 270(18)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(8)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 三洋工具(2)
- TRUSCO(1)
- アサヒ工具(1)
岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・三洋工具・TRUSCO・アサヒ工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.11(4)
7.2(5)
7.3(6)
7.4(5)
7.41(5)
7.42(5)
7.43(5)
7.44(5)
7.5(10)
7.6(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンドリーマー(スパイラル刃) 7-7.99 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング