絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 3.6(3)
  • 3.7(4)
  • 3.8(5)
  • 3.91(3)
  • 3.92(3)
  • 3.93(3)
  • 3.94(3)
  • 3.95(4)
  • 3.96(4)
  • 3.97(4)
  • 3.98(5)
  • 3.99(5)
  • 4(12)
  • 4.01(4)
  • 4.02(3)
  • 4.03(3)
  • 4.04(3)
  • 4.05(4)
  • 4.1(7)
刃形状
  • ストレート(17)
  • スパイラル(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(17)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(9)
刃長(mm)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 39(1)
  • 40(23)
  • 45(1)
  • 50(2)
全長(mm)
  • 80
  • 60(21)
  • 65(18)
  • 90(25)
  • 100(35)
  • 105(18)
  • 110(17)
  • 115(24)
  • 120(21)
  • 125(24)
  • 130(34)
  • 140(23)
  • 150(27)
  • 160(22)
  • 165(28)
  • 170(25)
  • 185(19)
  • 200(23)
  • 210(21)
  • 270(18)
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(12)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • 岡崎精工(6)
  • 三洋工具(2)
  • TRUSCO(1)
  • アサヒ工具(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三洋工具・TRUSCO・アサヒ工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.8(5)
3.95(4)
3.96(4)
3.97(4)
3.98(5)
3.99(5)
4(12)
4.01(4)
4.05(4)
4.1(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR4

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)9
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • 超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドWアンギュラーカッター

    EIKO(栄工舎)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
  • 超硬ソリッドWアンギュラーカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドWアンギュラーカッター

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマ