絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(4)
  • 1.21(3)
  • 1.22(3)
  • 1.23(3)
  • 1.24(3)
  • 1.25(3)
  • 1.26(3)
  • 1.27(3)
  • 1.28(3)
  • 1.3(4)
  • 1.31(3)
  • 1.32(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(4)
  • 1.51(4)
  • 1.52(4)
  • 1.53(4)
  • 1.54(4)
  • 1.55(4)
  • 1.7(5)
刃形状
  • ストレート(11)
  • スパイラル(3)
シャンク
  • ストレートシャンク(9)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(9)
刃長(mm)
  • 25
  • 20(20)
  • 30(27)
  • 35(21)
  • 40(42)
  • 45(33)
  • 50(39)
  • 55(27)
  • 60(39)
  • 65(29)
  • 70(26)
  • 75(25)
  • 80(26)
  • 85(25)
  • 90(18)
  • 95(19)
  • 100(22)
  • 105(19)
  • 120(18)
  • 150(21)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(7)
  • 50(11)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
40・45・50・60・65・100・130・140・145・150・155・160・165
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコート(5)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 岡崎精工(4)
  • エスコ(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 三洋工具(2)
  • グーリング(1)
  • TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・エスコ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・アサヒ工具・三洋工具・グーリング・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.2(4)
1.3(4)
1.4(4)
1.5(4)
1.51(4)
1.52(4)
1.53(4)
1.54(4)
1.55(4)
1.7(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
1.5x 50mm ハンドリーマー エスコ1.5x 50mm ハンドリーマーエスコ
4,150税込4,565
1個
4日以内出荷
刃径(Φmm)1.5材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)50シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-2刃数4
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686グーリング
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
2.0x 60mm ハンドリーマー エスコ2.0x 60mm ハンドリーマーエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2材質コバルトハイス刃長(mm)25全長(mm)60シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-3刃数4
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から73日以内出荷
材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
ハンドリーマ