絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
ハイブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本ほか当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
25SQハイスカッター
大見工業(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
メタルボーラーミニ - M カッター
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
パイロットピン 08075 A-4
日東工器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)全長(mm)133名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
マイクロクロステーブル
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
LittleMilling9用マシンスタンド
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラーミニ (ミタチ用)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22
Compact-7用固定振止
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅