絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 14
  • 18(28)
  • 19(23)
  • 20(24)
  • 21(23)
  • 22(30)
  • 22.5(19)
  • 23(21)
  • 23.5(18)
  • 24(25)
  • 24.5(24)
  • 25(24)
  • 26(25)
  • 26.5(23)
  • 27(23)
  • 28(21)
  • 29(21)
  • 30(21)
  • 31(19)
  • 32(21)
  • 35(21)
有効長(mm)
  • 6(1)
  • 35(7)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • ステンレス板(5)
  • 形鋼(5)
  • 真鍮(1)
  • 鉄板(1)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(7)
全長(mm)
  • 24(1)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 74(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミヤナガ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ユニカ(2)
  • 大見工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • NT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • ブローチ NT

    ブローチ

    NT
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    刃物交換はワンタッチです。
    用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタルボーラー 350 ミヤナガ

    メタルボーラー 350

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    刃数6有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(40件のレビュー)
    取扱い終了
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15)適合被削材種軟鋼材、ステンレス切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1
  • ホールカッターミニ ギガ・セレクション

    ホールカッターミニ

    ギガ・セレクション
    取扱い終了
    鋼板、形板、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適。汎用性が高く、コストダウン可能です!。安心の高品質
    適合機種日東工器:AMT-18,AMW-22,AML-22
  • メタルボーラー350LT ミヤナガ

    メタルボーラー350LT

    ミヤナガ
    取扱い終了
    小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
    用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具