絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 24
- 18(21)
- 19(17)
- 20(18)
- 21(17)
- 21.5(16)
- 22(22)
- 23(16)
- 23.5(16)
- 24.5(18)
- 25(19)
- 26(19)
- 26.5(20)
- 27(20)
- 28(19)
- 29(15)
- 30(17)
- 31(17)
- 32(16)
- 35(18)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35(3)
- 50(3)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(4)
- ステンレス板(6)
- パイプ(2)
- 平板(2)
- 形鋼(9)
- 真鍮(1)
- 軟鋼材(1)
- 鉄板(1)
- 銅(1)
- 鋳鉄(6)
- 鋼板(11)
全長(mm)
- 72(1)
- 73(2)
- 80(1)
ブランド
- ミヤナガ(7)
- 大見工業(3)
- ユニカ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 日東工器(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NT(1)
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。

35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
スチールコア
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
ワンタッチジェットブローチ
日東工器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
ブローチ
NT¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷刃物交換はワンタッチです。用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥6,132税込¥6,7451個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
デルタゴンメタルボーラー750A
ミヤナガ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅