絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 28
  • 18(28)
  • 19(23)
  • 20(24)
  • 21(23)
  • 22(30)
  • 22.5(19)
  • 23(21)
  • 23.5(18)
  • 24(25)
  • 24.5(24)
  • 25(24)
  • 26(25)
  • 26.5(23)
  • 27(23)
  • 29(21)
  • 30(21)
  • 31(19)
  • 32(21)
  • 35(21)
有効長(mm)
  • 35(6)
  • 50(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • ステンレス板(6)
  • パイプ(1)
  • 平板(1)
  • 形鋼(8)
  • 真鍮(2)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(4)
  • 鋼板(10)
全長(mm)
  • 63(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
ブランド
  • ミヤナガ(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 大見工業(3)
  • ユニカ(3)
  • 日東工器(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ適合材軟鋼材最大加工厚(mm)75
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ

    メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

    ユニカ
    6,501税込7,151
    1個
    翌々日出荷
    SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
    用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • メタルボーラー 350 ミヤナガ

    メタルボーラー 350

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    刃数6有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等
  • ライトボーラー用替刃(超硬刃) IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー用替刃(超硬刃)

    IKURATOOLS(育良精機)
    取扱い終了
    切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。
    用途IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX用適合センターピン:CP-50S1
  • ホールカッター ギガ・セレクション

    ホールカッター

    ギガ・セレクション
    取扱い終了
    鋼板、形板、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適。ワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能。汎用性が高く、コストダウン可能です!。安心の高品質
    適合機種日東工器: LO-3000A,LO-3550A,A3000,A-5000,CLA-2200,AR-3000,AW-3500,QA-4000,QA-6500,HiKOKI:BM40M2、大見工業:MGF30AH,MGF40AH,MGF50AH、育良精機:IS-LB25V,IS-LB30SW,IS-LB30SX,IS-LB40SW,IS-LB50SW,IS-LB50SX有効長(mm)35
  • メタルボーラー350LT ミヤナガ

    メタルボーラー350LT

    ミヤナガ
    取扱い終了
    小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
    用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具