絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 60
  • 17.5(15)
  • 18(22)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(24)
  • 23(17)
  • 23.5(16)
  • 24(19)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(21)
  • 28(19)
  • 30(17)
  • 31(17)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
適合材
  • カーボン(1)
  • ステンレス(1)
  • ステンレス板(3)
  • 形鋼(4)
  • (1)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(4)
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • 大見工業(1)
  • ユニカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メタルボーラー 750S ミヤナガ

    メタルボーラー 750S

    ミヤナガ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    有効長(mm)75適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などシャンク径(mm)32

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具