絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 70
- 17.5(15)
- 18(22)
- 19(19)
- 20(19)
- 21(18)
- 21.5(16)
- 22(24)
- 23(17)
- 23.5(16)
- 24(19)
- 24.5(19)
- 25(20)
- 26(20)
- 26.5(20)
- 27(21)
- 28(19)
- 30(17)
- 31(16)
- 32(16)
- 35(18)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 75(1)
適合材
- カーボン(1)
- ステンレス(1)
- ステンレス板(2)
- 形鋼(3)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 鋼板(3)
ブランド
- ミヤナガ(2)
- 大見工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。

50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー M500
ミヤナガ¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から7日以内出荷5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など