絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 21.5(3)
- 22(4)
- 23(3)
- 23.5(3)
- 24(3)
- 24.5(3)
- 25(3)
- 25.5(3)
- 26(3)
- 26.5(3)
- 27(3)
- 28(3)
- 29(3)
- 30(3)
- 31(3)
- 33(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 50(1)
適合材
- アングル鋼(2)
- チャンネル鋼(2)
全長(mm)
- 41(1)
- 73(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 81(2)
- 86(1)
- 91(1)
- 112(1)
ブランド
- ユニカ
- ミヤナガ(43)
- 大見工業(35)
- 日東工器(30)
- ミスターマイスター(14)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ギガ・セレクション(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- I-TOOL(3)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ホーザン(1)
- NT(1)

メタコアトリプル センタードリル
ユニカ¥879税込¥9671本当日出荷メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)全長(mm)75刃先径(Φmm)6刃径(Φmm)6
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm
ユニカ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm
ユニカ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板などトラスコ品番469-0885サイズ11.5刃径(Φmm)11.5口径(Φmm)11.5材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25