絞り込み
先端角(°)
- 40
- 10(2)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(12)
- 34(1)
- 45(23)
- 60(48)
- 75(5)
- 80(3)
- 82(2)
- 90(182)
- 100(5)
- 118(1)
- 120(17)
- 140(5)
- 先端角(°)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 14.6(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12.7(1)
- 20(1)
刃数
- 1(1)
- 3(2)
- 10(1)
材質
- その他(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 120~140未満(2)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・120~140未満
ブランド
- WEBA(2)
- TRUSCO(1)
- 富士元工業(1)
WEBA・TRUSCO・富士元工業
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃
WEBA¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20