絞り込み
先端角(°)
- 60(1)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22
- 1.5(63)
- 2(73)
- 2.5(63)
- 2.8(55)
- 3(35)
- 3.2(65)
- 3.5(59)
- 3.8(56)
- 4(45)
- 4.2(33)
- 5(39)
- 6(47)
- 6.3(36)
- 8(46)
- 10(65)
- 10.4(32)
- 16(40)
- 16.5(34)
- 20(37)
- 25(51)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(2)
- 16(1)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 8(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 180~200未満(2)
50~60未満・60~70未満・100~120未満・180~200未満
ブランド
- WEBA(2)
- ワルター(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- タイテックス(1)
WEBA・ワルター・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥199,800税込¥219,7801本当日出荷から7日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に