絞り込み
先端角(°)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 60(3)
  • 90(7)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 140(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 1.5(57)
  • 2(69)
  • 2.5(60)
  • 2.8(52)
  • 3.2(61)
  • 3.5(56)
  • 3.8(53)
  • 4(40)
  • 4.2(32)
  • 5(36)
  • 6(40)
  • 6.3(34)
  • 8(40)
  • 10(57)
  • 10.4(30)
  • 16(34)
  • 16.5(32)
  • 20(31)
  • 25(45)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(8)
  • 6(4)
  • 8(11)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(15)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • その他(3)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(13)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • WEBA(8)
  • 協和精工(5)
  • イワタツール(4)
  • 大洋ツール(4)
  • ワルター(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 第一ツール(1)
  • GranGear(グランギア)(1)
  • タイテックス(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
WEBA・協和精工・イワタツール・大洋ツール・ワルター・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・第一ツール・GranGear(グランギア)・タイテックス・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    5,698税込6,268特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)

    ステンレス用六角軸面取りドリル

    GranGear(グランギア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
    用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • HSS-Eテーパーピンリーマー 強ねじれ Φ3 タイテックス

    HSS-Eテーパーピンリーマー 強ねじれ Φ3

    タイテックス
    7,898税込8,688
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-3024刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ3 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ3

    ワルター
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ3 ワルター

    HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ3

    ワルター
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-8096刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ3 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ3

    ワルター
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-6022刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • チャンファリングツール CFT 大洋ツール

    チャンファリングツール CFT

    大洋ツール
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
    用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
  • 超硬面取りカッター 協和精工

    超硬面取りカッター

    協和精工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径部品や深堀の面取り加工に最適。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • CBN裏面取りカッター 協和精工

    CBN裏面取りカッター

    協和精工
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材の裏面取り加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNネジ切カッター 協和精工

    CBNネジ切カッター

    協和精工
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
  • CBN3枚刃面取リカッター 協和精工

    CBN3枚刃面取リカッター

    協和精工
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • 超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)

    超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT

    S&K(三興製作所)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
    用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

    WEBA
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃

    WEBA
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    刃数3材質HSS-CO切刃形状3枚刃
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター
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
面取りカッター 刃径(ドリル径)(Φmm):3 【通販モノタロウ】 面取り・バリ取り