絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 12(5)
  • 15(6)
  • 18(10)
  • 21(6)
  • 24(4)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 90(2)
  • 95(2)
全長(mm)
  • 150
  • 25(14)
  • 50(24)
  • 60(24)
  • 65(24)
  • 70(21)
  • 75(40)
  • 80(29)
  • 90(29)
  • 95(21)
  • 100(33)
  • 105(13)
  • 110(20)
  • 115(13)
  • 120(33)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 190(14)
  • 200(16)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 6.35(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(5)
溝長(mm)
  • 39(1)
  • 70(3)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • 鋼(10)
ブランド
  • スターエム(12)
  • 大西工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
スターエム・大西工業・TRUSCO・trad・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • 超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

    スターエム
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリルなし)

    スターエム
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)

    木工用ドリルミドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
    用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリル付)

    スターエム
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本ほか
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリル付)

    スターエム
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット
    翌日出荷
    材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリルなし)

    スターエム
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 超硬座掘錐 スターエム

    超硬座掘錐

    スターエム
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    翌々日出荷
  • 超硬座掘錐 18×85 スターエム

    超硬座掘錐 18×85

    スターエム
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39サイズ18×85シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)85有効長(mm)39適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式) スターエム

    超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式)

    スターエム
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)70
  • 超硬座掘錐大口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐大口径 ガイド

    スターエム
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)70
  • 超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐小口径 ガイド

    スターエム
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
木工用