絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(3)
- 4(2)
- 12(5)
- 15(6)
- 18(10)
- 21(6)
- 24(4)
- 30(2)
- 33(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(2)
- 95(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 150
- 25(14)
- 40(12)
- 50(24)
- 60(22)
- 65(24)
- 70(21)
- 75(32)
- 80(28)
- 90(28)
- 95(17)
- 100(33)
- 105(13)
- 110(18)
- 115(13)
- 120(31)
- 125(12)
- 130(31)
- 140(16)
- 200(11)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.8(1)
- 6.35(2)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(5)
溝長(mm)
- 39(1)
- 70(3)
- 85(2)
- 90(1)
- 100(1)
- 102(1)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
- 鋼(10)
ブランド
- スターエム(12)
- 大西工業(2)
- TRUSCO(1)
- trad(1)
スターエム・大西工業・TRUSCO・trad
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥959税込¥1,0551本当日出荷から9日以内出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥7,998~税込¥8,798~1セットほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
スターエム¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐大口径(ドリル付)
スターエム¥28,980~税込¥31,878~1本ほか翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
ショートビット
大西工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐大口径(ドリルなし)
スターエム¥23,980~税込¥26,378~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐 18×85
スターエム¥42,980税込¥47,2781箱翌日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39サイズ18×85シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)85有効長(mm)39適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐小口径 ガイド
スターエム¥919~税込¥1,011~1個ほか翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70



























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)