絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 15(4)
- 27(1)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
全長(mm)
- 50
- 25(14)
- 60(24)
- 65(24)
- 70(21)
- 75(40)
- 80(29)
- 90(29)
- 95(21)
- 100(33)
- 105(13)
- 110(20)
- 115(13)
- 120(34)
- 130(32)
- 140(17)
- 150(17)
- 190(14)
- 200(16)
- 250(20)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(13)
- 10(1)
- 13(2)
- 15(1)
溝長(mm)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 7(2)
- 9(2)
- 10(5)
- 12(6)
- 12.7(2)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(5)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(10)
- 22(1)
- 25(1)
- 50(1)
材質
- 超硬合金(6)
ブランド
- RELIEF(7)
- スターエム(3)
- ライト精機(3)
- 大日商(3)
- 兼房(3)
- ハーフェレ(2)
- ARDEN(2)
- KIドリル(1)
RELIEF・スターエム・ライト精機・大日商・兼房・ハーフェレ・ARDEN・KIドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
トリマービットストレート
RELIEF(25件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
トリマービットボーズ面
RELIEF(13件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
トリマービット12本組
RELIEF(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(12本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
トリマービット6本組
RELIEF(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
トリマービット角面取り
RELIEF(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P
ライト精機(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
トリマービット30本組
RELIEF(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(30本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
超硬P型座掘錐(パイプ付)
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
ARDEN トリマービット 目地払い
ARDEN¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(1枚刃)
ARDEN¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
PZ ねじりビット ロング
ハーフェレ¥6,798税込¥7,4781セット(10個)6日以内出荷電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用用途電動ドライバー仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬長さ(mm)50差込角(inch)1/4"
エース 替刃チップ 溝付チップ
兼房(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴
兼房¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)5日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
超硬P型座掘錐(全セット)
スターエム¥12,980~税込¥14,278~1セット翌日出荷セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500


































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)